大阪魂
ディスゴステン(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
長さ(mm)
15
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
ピッチ(mm)
1
1
1.25
1.5
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13524379
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,192
販売価格(税別)
¥
9,265
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6