曜日別特売
6X18 ディスゴステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13524431

 

6X18 ディスゴステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13524431
6X18 ディスゴステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13524431
6X18 ディスゴステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13524431

ディスゴステン(+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)18
ピッチ(mm)1
内容量1個注文コード13524431品番6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,206
販売価格(税別)
10,187
長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする