大阪魂
ジオメット ステン(+-)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
8
10
12
15
16
18
25
30
40
ピッチP(mm)
0.7
0.7
0.8
1
十字穴番号
2
2
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13526540
品番
4X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,210
販売価格(税別)
¥
12,009
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8