曜日別特売
4X8 ジオメット ステン(+)トラスP=1 大阪魂 13526768

 

4X8 ジオメット ステン(+)トラスP=1 大阪魂 13526768
4X8 ジオメット ステン(+)トラスP=1 大阪魂 13526768
4X8 ジオメット ステン(+)トラスP=1 大阪魂 13526768

ジオメット ステン(+)トラスP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM4
長さ(mm)8
内容量1個注文コード13526768品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,431
販売価格(税別)
8,574
長さ(mm)8十字穴番号2寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする