大阪魂
ジオメット ステン(+)トラスP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼びd
M4
M4
M5
長さ(mm)
20
8
10
12
15
20
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13526811
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,974
販売価格(税別)
¥
10,885
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8