大阪魂
BK ステン(+)トラスP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
5
8
10
12
20
15
十字穴番号
2
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13526856
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,686
販売価格(税別)
¥
6,987
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
M4