大阪魂
ジオメット ステン(+)トラスP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
5
8
10
12
20
15
十字穴番号
2
2
3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13526960
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,850
販売価格(税別)
¥
15,318
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.3
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼び
M5