曜日別特売
5X15 BK ステン(+)トラスP=2 大阪魂 13526969

 

5X15 BK ステン(+)トラスP=2 大阪魂 13526969
5X15 BK ステン(+)トラスP=2 大阪魂 13526969
5X15 BK ステン(+)トラスP=2 大阪魂 13526969

BK ステン(+)トラスP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)15
十字穴番号2
内容量1個注文コード13526969品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,567
販売価格(税別)
14,152
長さ(mm)15十字穴番号2寸法a(mm)4.3寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする