大阪魂
ジオメット ステン(+)バインドP=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
6
8
10
12
16
20
14
18
30
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13527906
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,409
販売価格(税別)
¥
10,372
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼び
M4
寸法k+f(mm)
2.5
平座金
(D1×T)10×0.8