5X12 ジオメット ステン(+)バインドP=3 大阪魂 13527976

 

5X12 ジオメット ステン(+)バインドP=3 大阪魂 13527976
5X12 ジオメット ステン(+)バインドP=3 大阪魂 13527976
5X12 ジオメット ステン(+)バインドP=3 大阪魂 13527976

ジオメット ステン(+)バインドP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
内容量1個注文コード13527976品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,334
販売価格(税別)
7,576
長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)5.4寸法d1(mm)8.5寸法m(mm)5寸法dk(mm)10.3ねじの呼びM5寸法k+f(mm)3.1平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする