曜日別特売
4X10 ジオメット ステン(+)バインドP=4 大阪魂 13528055

 

4X10 ジオメット ステン(+)バインドP=4 大阪魂 13528055
4X10 ジオメット ステン(+)バインドP=4 大阪魂 13528055
4X10 ジオメット ステン(+)バインドP=4 大阪魂 13528055

ジオメット ステン(+)バインドP=4

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(mm)10
内容量1個注文コード13528055品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,348
販売価格(税別)
10,316
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.5平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする