大阪魂
BK SUS316L(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
15
6
8
10
12
14
15
16
20
25
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13528168
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,624
販売価格(税別)
¥
20,567
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8