3X10 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529069

 

3X10 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529069
3X10 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529069
3X10 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529069

グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.5
十字穴番号2
内容量1個注文コード13529069品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
12,500
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法a(mm)2.4寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする