3X14 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529087

 

3X14 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529087
3X14 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529087
3X14 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529087

グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)14
ピッチ(mm)0.5
十字穴番号2
内容量1個注文コード13529087品番3X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,875
販売価格(税別)
14,432
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法a(mm)2.4寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする