大阪魂
グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
27
28
30
35
40
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
十字穴番号
2
2
3
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13529105
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,303
販売価格(税別)
¥
13,912
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3