4X16 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529227

 

4X16 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529227
4X16 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529227
4X16 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529227

グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
ピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
内容量1個注文コード13529227品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,834
販売価格(税別)
9,849
長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)3.5寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする