5X8 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529315

 

5X8 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529315
5X8 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529315
5X8 グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W 大阪魂 13529315

グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.8
十字穴番号2
内容量1個注文コード13529315品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,309
販売価格(税別)
9,372
長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法a(mm)4.3寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする