大阪魂
グリ-ン(+-)ナベP=2(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
27
28
30
35
40
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
十字穴番号
3
2
3
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13529507
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,507
販売価格(税別)
¥
8,643
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
5.1
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6