大阪魂
グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
4
5
6
8
10
12
14
16
20
7
15
18
22
25
30
35
40
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1
十字穴番号
2
2
3
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13530040
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,605
販売価格(税別)
¥
17,823
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
4.1
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5