曜日別特売
4X15 グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13530085

 

4X15 グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13530085
4X15 グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13530085
4X15 グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13530085

グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
ピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
内容量1個注文コード13530085品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,118
販売価格(税別)
10,107
長さ(mm)15十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.1寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする