大阪魂
グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
22
4
5
6
8
10
12
14
16
20
7
15
18
22
25
30
35
40
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.6
0.7
0.8
1
十字穴番号
2
2
3
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13530259
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,950
販売価格(税別)
¥
9,045
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×0.8