大阪魂
グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
4
5
6
8
10
12
14
16
20
7
15
18
22
25
30
35
40
ピッチ(mm)
1
0.5
0.6
0.7
0.8
1
十字穴番号
3
2
3
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13530329
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,615
販売価格(税別)
¥
7,832
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.1
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8