大阪魂
グリン3Wタンシ+-ナベSH8.4X12
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13530521
品番
3.5X8(9)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,025
販売価格(税別)
¥
20,023
バスケットに入れる
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.25
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3.5