大阪魂
グリン3Wタンシ+-ナベSH8.8X12
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
長さ(mm)
8
10
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13530557
品番
4X8 -3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,788
販売価格(税別)
¥
17,080
バスケットに入れる
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4