曜日別特売
4X8 -4 グリン3Wタンシ+-ナベSH9.2X12 大阪魂 13530566

 

4X8 -4 グリン3Wタンシ+-ナベSH9.2X12 大阪魂 13530566
4X8 -4 グリン3Wタンシ+-ナベSH9.2X12 大阪魂 13530566
4X8 -4 グリン3Wタンシ+-ナベSH9.2X12 大阪魂 13530566

グリン3Wタンシ+-ナベSH9.2X12

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード13530566品番4X8 -4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,986
販売価格(税別)
17,260

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)8十字穴番号2寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法t1(mm)1.4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする