曜日別特売
2X8 ステンメッキ(+)ナベP=1 大阪魂 13530731

 

2X8 ステンメッキ(+)ナベP=1 大阪魂 13530731
2X8 ステンメッキ(+)ナベP=1 大阪魂 13530731
2X8 ステンメッキ(+)ナベP=1 大阪魂 13530731

ステンメッキ(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)8
8
4
5
6
10
12
15
7
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
11
55
60
65
70
75
十字穴番号1
内容量1個注文コード13530731品番2X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,981
販売価格(税別)
9,074
長さ(mm)8十字穴番号1寸法a(mm)1.1寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM2平座金(D1×T)6×0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする