大阪魂
ステンメッキ(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
5
5
5
4
6
8
10
12
15
7
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
11
55
60
65
70
75
十字穴番号
1
1
2
3
全94種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13530767
品番
2.3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,924
販売価格(税別)
¥
12,658
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.3
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3
平座金
(D1×T)7×0.5