曜日別特売
3X10 ステンメッキ(+)ナベP=1 大阪魂 13530950

 

3X10 ステンメッキ(+)ナベP=1 大阪魂 13530950
3X10 ステンメッキ(+)ナベP=1 大阪魂 13530950
3X10 ステンメッキ(+)ナベP=1 大阪魂 13530950

ステンメッキ(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
10
4
5
6
8
12
15
7
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
11
55
60
65
70
75
十字穴番号2
内容量1個注文コード13530950品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,474
販売価格(税別)
4,067
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)1.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする