大阪魂
3B-ZEC (+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
16
16
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
18
20
22
24
25
26
27
28
30
4.5
23
32
35
38
40
42
43
45
50
33
十字穴番号
2
2
3
全112種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13532691
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,373
販売価格(税別)
¥
7,612
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3