曜日別特売
3X28 3B-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13532770

 

3X28 3B-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13532770
3X28 3B-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13532770
3X28 3B-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13532770

3B-ZEC (+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)28
28
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
27
30
4.5
23
32
35
38
40
42
43
45
50
33
十字穴番号2
内容量1個注文コード13532770品番3X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
6,300
長さ(mm)28十字穴番号2寸法a(mm)2.4寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする