曜日別特売
6X40 アロックニッケル(+)ナベP=3 大阪魂 13534897

 

6X40 アロックニッケル(+)ナベP=3 大阪魂 13534897
6X40 アロックニッケル(+)ナベP=3 大阪魂 13534897
6X40 アロックニッケル(+)ナベP=3 大阪魂 13534897

アロックニッケル(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)40
内容量1個注文コード13534897品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,898
販売価格(税別)
9,907
長さ(mm)40十字穴番号3寸法a(mm)6.3寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする