大阪魂
アロックニッケル(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
50
35
40
45
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13534976
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,494
販売価格(税別)
¥
11,358
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.3
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0