大阪魂
ノンクロ-B(+)ナベIK=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M2
M4
M6
長さ(mm)
5
8
5
40
十字穴番号
2
1
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13536909
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,804
販売価格(税別)
¥
13,458
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.8