大阪魂
3カ-B (+)ナベSP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼びd
M5
M4
M5
長さ(mm)
10
12
18
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13537058
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,028
販売価格(税別)
¥
8,207
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法d1(mm)
8.8
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5