大阪魂
BC(+)ナベSP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13537119
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,942
販売価格(税別)
¥
8,129
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
寸法d1(mm)
11.2
寸法k(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8