大阪魂
クロメ-ト (+)ナベPD=3(14X08
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
長さ(mm)
12
10
12
15
16
18
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13537189
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,584
販売価格(税別)
¥
4,167
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)14×0.8