曜日別特売
5X18 3カ-B +)ナベPD=3(14X1.0 大阪魂 13537785

 

5X18 3カ-B +)ナベPD=3(14X1.0 大阪魂 13537785
5X18 3カ-B +)ナベPD=3(14X1.0 大阪魂 13537785
5X18 3カ-B +)ナベPD=3(14X1.0 大阪魂 13537785

3カ-B +)ナベPD=3(14X1.0

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)18
内容量1個注文コード13537785品番5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,810
販売価格(税別)
7,100
長さ(mm)18十字穴番号2寸法a(mm)5.4寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)14×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする