大阪魂
ユニクロ+)ナベPD=3(18X1.6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
15
15
16
18
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13537907
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,838
販売価格(税別)
¥
5,307
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
6
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)18×1.6