5X16 BC+)ナベPD=3 大阪魂 13538029

 

5X16 BC+)ナベPD=3 大阪魂 13538029
5X16 BC+)ナベPD=3 大阪魂 13538029
5X16 BC+)ナベPD=3 大阪魂 13538029

BC+)ナベPD=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)16
寸法a(mm)6
内容量1個注文コード13538029品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,300
販売価格(税別)
6,636
長さ(mm)16十字穴番号2寸法a(mm)6寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法dk(mm)9ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする