大阪魂
BC+)ナベPD=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
20
10
12
15
16
18
20
寸法a(mm)
6
5.4
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13538169
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,855
販売価格(税別)
¥
6,232
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法a(mm)
6
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5