曜日別特売
3X10 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13538257

 

3X10 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13538257
3X10 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13538257
3X10 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13538257

3B-ZEC (+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
十字穴番号2
内容量1個注文コード13538257品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,747
販売価格(税別)
6,134
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)1.5寸法S(mm)5.5寸法e(mm)6.4寸法K(mm)2寸法m(mm)3.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする