曜日別特売
4X8 ステンメッキ(+)アプセットP=1 大阪魂 13538309

 

4X8 ステンメッキ(+)アプセットP=1 大阪魂 13538309
4X8 ステンメッキ(+)アプセットP=1 大阪魂 13538309
4X8 ステンメッキ(+)アプセットP=1 大阪魂 13538309

ステンメッキ(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
十字穴番号2
内容量1個注文コード13538309品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,133
販売価格(税別)
7,394
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法S(mm)7寸法e(mm)8.1寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする