曜日別特売
4X15 3W-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13538485

 

4X15 3W-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13538485
4X15 3W-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13538485
4X15 3W-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13538485

3W-ZEC (+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
十字穴番号2
内容量1個注文コード13538485品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
長さ(mm)15十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法S(mm)7寸法e(mm)8.1寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする