大阪魂
3B-ZEC (+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
22
50
65
70
60
十字穴番号
2
2
3
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13538686
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,495
販売価格(税別)
¥
8,632
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.2
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8