曜日別特売
5X25 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13539027

 

5X25 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13539027
5X25 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13539027
5X25 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13539027

3B-ZEC (+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
十字穴番号2
内容量1個注文コード13539027品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,730
販売価格(税別)
8,845
長さ(mm)25十字穴番号2寸法a(mm)2.7寸法S(mm)8寸法e(mm)9.2寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.8ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする