曜日別特売
6X35 3W-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13539770

 

6X35 3W-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13539770
6X35 3W-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13539770
6X35 3W-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13539770

3W-ZEC (+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)35
十字穴番号3
内容量1個注文コード13539770品番6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,452
販売価格(税別)
5,865
長さ(mm)35十字穴番号3寸法a(mm)3.7寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする