大阪魂
3W-ZEC (+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
20
20
6
8
10
12
5
14
15
16
18
25
30
32
35
45
50
9
28
40
60
22
55
65
70
75
80
85
90
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13541389
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,383
販売価格(税別)
¥
5,803
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
3.5
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M4