4X25 3W-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13541441

 

4X25 3W-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13541441
4X25 3W-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13541441
4X25 3W-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13541441

3W-ZEC (+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
25
6
8
10
12
5
14
15
16
18
20
30
32
35
45
50
9
28
40
60
22
55
65
70
75
80
85
90
ピッチ(mm)0.7
内容量1個注文コード13541441品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,068
販売価格(税別)
4,607
長さ(mm)25ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)3.5寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)2ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする