大阪魂
3B-ZEC (+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
50
50
50
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
35
45
9
22
40
60
5
32
55
65
70
75
80
85
90
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13542281
品番
5X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,712
販売価格(税別)
¥
9,738
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
0.8
寸法a(mm)
4.3
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M5