大阪魂
RノンクロS(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
16
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
42
45
50
ピッチ(mm)
1.25
1
1.25
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13545747
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6